内容量1個
仕様モーター定格電流:90 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A (N.C), 6 A (N.O) 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:440 V dc、500 V ac 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF14 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:140mm 、 動作温度範囲:-25 → +55 ℃ 、 TF140DU熱過負荷リレー. TF140DU熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する、主回路用の保護装置です。 これらの装置はトリップクラス10Aです。手動又は自動リセットを選択可能 欠相検知 2つの電気的に絶縁された補助コンタクトー1 N.O. + 1 N.C. TEST及びSTOP機能ー前面にトリップインジケータ 温度補償 三相及び単相用途に最適
注文コード47608068
品番1SAZ431201R1001