熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.17 → 0.23 A 、 コンタクトの定格電流:230 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:AF Range 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac/dc 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:TF42 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 深さ:70.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 熱動過負荷リレー. TF範囲: 最大38 A 過負荷保護クラス10、ただし設定は調整可能 欠相感度 自動又は手動リセットを選択可能 停止及びテスト機能 温度消費: -25 → +60 ℃ 注文コード47608077 品番TF42-0.23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.17 → 0.23 A 、 コンタクトの定格電流:230 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:AF Range 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac/dc 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:TF42 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 深さ:70.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 熱動過負荷リレー. TF範囲: 最大38 A 過負荷保護クラス10、ただし設定は調整可能 欠相感度 自動又は手動リセットを選択可能 停止及びテスト機能 温度消費: -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする