内容量1個
仕様モーター定格電流:0.23 → 0.31 A 、 コンタクトの定格電流:310 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:AF Range 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac/dc 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:TF42 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 熱動過負荷リレー. TF範囲: 最大38 A 過負荷保護クラス10、ただし設定は調整可能 欠相感度 自動又は手動リセットを選択可能 停止及びテスト機能 温度消費: -25 → +60 ℃
注文コード47608086
品番TF42-0.31