熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF65

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:28 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF65 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:87.7mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 TF65及びTF96熱過負荷リレー. 熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する保護装置です。過負荷保護ートリップクラス10 定格温度: -25 → +60 ℃ 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 三相及び単相用途に最適 状態表示 STOP及びTEST機能 注文コード47608278 品番1SAZ811201R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,055
販売価格(税別)
20,050
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:28 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:690 V ac 、 シリーズ:TF65 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:87.7mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 TF65及びTF96熱過負荷リレー. 熱過負荷リレーは、過負荷及び欠相からモータを保護するのに主に使用する保護装置です。過負荷保護ートリップクラス10 定格温度: -25 → +60 ℃ 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 三相及び単相用途に最適 状態表示 STOP及びTEST機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする