内容量1個
仕様モーター定格電流:1 → 1.6 A 、 コンタクトの定格電流:1.6 A 、 極の設定:3P 、 シリーズ:RF38 、 リセット方法:自動、手動 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 BFシリーズ接触器専用。. 3極熱過負荷リレーRF38. 手動又は自動のリセットが可能 BF09 - BF38コネクタに直接取り付け 定格絶縁電圧 Ui: 690 V 周波数制限: 0-400 Hz 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 接触器上にも独立にも設置可能 テストボタン - トリップインジケータ
注文コード47608409
品番RF38 0160