Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
熱動過負荷リレー Lovato RF9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
制御電圧:690 V ac 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:スナップ式 、 シリーズ:RF9 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.75 kW 、 リセット方法:手動 、 長さ:54.5mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 3極熱過負荷リレー11 RF9. タイプRF9モータ保護リレー(BGシリーズミニ接触器用). 相障害感応性 手動リセット
注文コード
47608515
品番
11RF91V5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,935
販売価格(税別)
¥
10,850
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
制御電圧:690 V ac 、 極の設定:3P 、 取付けスタイル:スナップ式 、 シリーズ:RF9 、 通常の状態の構成:NO / NC (補助) 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.75 kW 、 リセット方法:手動 、 長さ:54.5mm 、 動作温度範囲:-20 → +55 ℃ 、 3極熱過負荷リレー11 RF9. タイプRF9モータ保護リレー(BGシリーズミニ接触器用). 相障害感応性 手動リセット