VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47608628
品番
M63M101KB30T607
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:63M-T607 、 方位:ツマミ調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:9.52mm 、 奥行き:9.52mm 、 高さ:10.41mm 、 寸法:9.52 x 9.52 x 10.41mm 、 軸径:8.38 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応