仕様最大抵抗:2kΩ 、 回転数:19 (電気的)、22 (機械的) 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:64X 、 方位:側面調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:11mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:9.8mm 、 寸法:11 x 5 x 9.8mm 、 軸径:2.2 mm 、 許容差:±10% 、 最小動作温度:-55℃ 、 側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応