画像準備中

半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 側面調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47608689 品番M64X504KB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:500kΩ 、 回転数:19 (電気的)、22 (機械的) 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:64X 、 方位:側面調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:11mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:9.8mm 、 寸法:11 x 5 x 9.8mm 、 軸径:2.2 mm 、 許容差:±10% 、 最小動作温度:-55℃ 、 側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする