反射板 Telemecanique

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:反射板●併用:XUEシリーズ●EN / IEC60947-5-2. cULus、CE. XUEレーザー伝送光電センサ. レーザー伝送センサは微小物体の位置や通過の検出に使用され、精度の求められる包装などの分野での使用に適しています。. ソリッドステート2 x PNP及びアナログ出力信号: 4 → 20 mA 赤外レーザー、クラス1 (905 nm)、赤色レーザーポインタ、クラス2 (650 nm)を伝送 逆極性、過負荷、及び短絡に対する保護 ステータスLED: 出力状態用黄色LED x 2、給電オン用緑色LED x 1、スローモード用橙色LED x 1、パラメータ用赤色LED x 4 IP67定格 注文コード47608829 品番XUZC250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用:XUEシリーズ●EN / IEC60947-5-2. cULus、CE. XUEレーザー伝送光電センサ. レーザー伝送センサは微小物体の位置や通過の検出に使用され、精度の求められる包装などの分野での使用に適しています。. ソリッドステート2 x PNP及びアナログ出力信号: 4 → 20 mA 赤外レーザー、クラス1 (905 nm)、赤色レーザーポインタ、クラス2 (650 nm)を伝送 逆極性、過負荷、及び短絡に対する保護 ステータスLED: 出力状態用黄色LED x 2、給電オン用緑色LED x 1、スローモード用橙色LED x 1、パラメータ用赤色LED x 4 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする