DS1230AB-100+ 不揮発性メモリ(NVRAM)mA×im MAXIM 47609127

不揮発性メモリ(NVRAM)mA×im

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47609127 品番DS1230AB-100+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:100ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:EDIP 、 ピン数:28 、 寸法:39.12 x 18.8 x 9.4mm 、 長さ:39.12mm 、 幅:18.8mm 、 高さ:9.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 不揮発性RAM、Maxim Integrated RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする