仕様メモリサイズ:16kbit 、 構成:2 K x 8ビット 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:100ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:EDIP 、 ピン数:24 、 寸法:34.04 x 18.29 x 9.4mm 、 長さ:34.04mm 、 幅:18.29mm 、 高さ:9.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 不揮発性RAM、Maxim Integrated