仕様メモリサイズ:256kbit 、 構成:32 K x 8ビット 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 データバス幅:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:100ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:EDIP 、 ピン数:28 、 寸法:39.12 x 18.8 x 9.4mm 、 長さ:39.12mm 、 幅:18.8mm 、 高さ:9.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 不揮発性RAM、Maxim Integrated