MAXIM
MAXIMの 電子部品(オンボード)
MAXIMの 能動部品
MAXIMの ディスクリート
不揮発性メモリ(NVRAM)mA×im
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47609188
品番
DS1225AD-150IND+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:64kbit 、 構成:8 K x 8ビット 、 最大ランダムアクセス時間:70ns 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:EDIP 、 ピン数:28 、 寸法:39.37 x 18.29 x 10.67mm 、 長さ:39.37mm 、 幅:18.29mm 、 高さ:10.67mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V