MERLIN GERIN
MERLIN GERINの 電子部品(オンボード)
MERLIN GERINの 能動部品
MERLIN GERINの ディスクリート
分電盤, Merlin Gerin,
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
発信方法の数:6●電流 Max:63 A●ロック可能な:あり●Kaedraモジュラスイッチギア用耐候性ミニエンクロージャ. 1列の耐候性モジュラミニエンクロージャです。18 mmのモジュールを3〜12個設置することができます。 エンクロージャはライトグレー(RAL 7035)、ゲートは透き通った緑色です。 隠れた部分を覆うブランキングプレート(モジュラスイッチギアなし)は別売りです。 ステンレススチールねじ
注文コード
47611866
品番
13958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
発信方法の数:6●電流 Max:63 A●ロック可能な:あり●Kaedraモジュラスイッチギア用耐候性ミニエンクロージャ. 1列の耐候性モジュラミニエンクロージャです。18 mmのモジュールを3〜12個設置することができます。 エンクロージャはライトグレー(RAL 7035)、ゲートは透き通った緑色です。 隠れた部分を覆うブランキングプレート(モジュラスイッチギアなし)は別売りです。 ステンレススチールねじ