仕様範囲:Acti 9●Acti9 PowerTagエネルギーセンサ. Acti 9 Smartlinkシステムは、任意の監視システムへの最終配電盤を監視する目的で使用されます。 Acti 9 Smartlinkシステムのモジュラ型Acti 9装置を使用すると、Modbus TCP/IP通信ネットワーク経由で配電盤の監視や測定を行なえます。 Acti 9 Smartlinkシステムは、効率目標の達成に寄与したり最終的な負荷を監視したりするために、配電盤からリアルタイムでデータを収集します。. システムの構成:. Acti 9 Smartlink SI D。 PowerTag電力量センサ(A9MEM1520、A9MEM1521、A9MEM1522、A9MEM1540、A9MEM1541、A9MEM1542)は、回路ブレーカに直接取り付けて、ワイヤレス通信経由でActi 9 Smartlink SI Dに接続するワイヤレス装置です。この回路ブレーカ補助装置で、機器の監視が可能になり、電力量だけでなく電圧損失に関する電力 / アラームイベントも収集されます。PowerTag電力量センサは、Acti 9回路ブレーカやMulti 9回路ブレーカの上位又は下位に取り付けられます。 配線済みケーブル。. このシステムには、次のような利点やサービスがあります。. 計算機能 テレメトリング用途 負荷不平衡の監視 電力及び電圧損失の監視 電力量管理及び調整. Acti 9 Smartlink SI Dは、Modbus TCP/IPコンセントレータにワイヤレス接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応