※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
口径1・1/2(40A)
ねじの種類NPT
タンクサイズ8インチ
注文コード47612585
品番JSXFH8-14N1-5PPB
 
参考基準価格(税別)¥58,080
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
 
この商品は口径・ねじの種類・タンクサイズなど1368種類から選べます
他の種類を見る
 
SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応