内容量1個仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:10 → 30 V dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck光学式タッチボタン. この光学式タッチボタンは実際に圧力を加えなくても作動するので、機械式プッシュボタンだけでなく、静電容量型タッチスイッチの代替品として使用できます。 スイッチの「タッチ領域」に指が触れ、ボタンの赤外線検出ビームが遮断されると、光学式タッチボタンが作動します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。注文コード47612636品番STBVP6