曜日別特売
STBVP6L 密閉型プッシュボタン Banner STB モーメンタリ パネル取り付け ポリエーテルイミド, IP66 Banner 47612645

密閉型プッシュボタン Banner STB モーメンタリ パネル取り付け ポリエーテルイミド, IP66

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:10 → 30 V dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck光学式タッチボタン. この光学式タッチボタンは実際に圧力を加えなくても作動するので、機械式プッシュボタンだけでなく、静電容量型タッチスイッチの代替品として使用できます。 スイッチの「タッチ領域」に指が触れ、ボタンの赤外線検出ビームが遮断されると、光学式タッチボタンが作動します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。注文コード47612645品番STBVP6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:10 → 30 V dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck光学式タッチボタン. この光学式タッチボタンは実際に圧力を加えなくても作動するので、機械式プッシュボタンだけでなく、静電容量型タッチスイッチの代替品として使用できます。 スイッチの「タッチ領域」に指が触れ、ボタンの赤外線検出ビームが遮断されると、光学式タッチボタンが作動します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする