密閉型プッシュボタン Banner STB モーメンタリ パネル取り付け ポリエーテルイミド, IP66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:10 → 30 V dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck光学式タッチボタン. この光学式タッチボタンは実際に圧力を加えなくても作動するので、機械式プッシュボタンだけでなく、静電容量型タッチスイッチの代替品として使用できます。 スイッチの「タッチ領域」に指が触れ、ボタンの赤外線検出ビームが遮断されると、光学式タッチボタンが作動します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。 注文コード47612654 品番STBVP6Q5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:10 → 30 V dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck光学式タッチボタン. この光学式タッチボタンは実際に圧力を加えなくても作動するので、機械式プッシュボタンだけでなく、静電容量型タッチスイッチの代替品として使用できます。 スイッチの「タッチ領域」に指が触れ、ボタンの赤外線検出ビームが遮断されると、光学式タッチボタンが作動します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする