曜日別特売
STBVR81Q 密閉型プッシュボタン Banner STB モーメンタリ パネル取り付け ポリエーテルイミド, IP66 Banner 47612663

密閉型プッシュボタン Banner STB モーメンタリ パネル取り付け ポリエーテルイミド, IP66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:20 → 30 V ac/dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck作動バー、STBボタン付き、緊急停止なし. このSTBボタン付き作動バーは、手、手首、腕の疲労を軽減するように設計されているので、実際に圧力を加えなくても作動します。 この作動バーには、継続的に内部セルフチェックを実行する2個のSTBセルフチェック式タッチボタンが付いているので、周辺光による影響を受けず、過剰なゲインで重度の汚れも透過します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。注文コード47612663品番STBVR81Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様シリーズ:STB●接点構成:NO/NC●押しボタンの作動:モーメンタリ●取り付けタイプ:パネル取り付け●ハウジング材質:ポリエーテルイミド●電源電圧:20 → 30 V ac/dc●供給電流:75 mA●IP評価:IP66●寸法:69 x 74 x 51 mm●深さ:51mm●長さ:69mm●幅:74mm●Turck作動バー、STBボタン付き、緊急停止なし. このSTBボタン付き作動バーは、手、手首、腕の疲労を軽減するように設計されているので、実際に圧力を加えなくても作動します。 この作動バーには、継続的に内部セルフチェックを実行する2個のSTBセルフチェック式タッチボタンが付いているので、周辺光による影響を受けず、過剰なゲインで重度の汚れも透過します。. 機械式プッシュボタンに関連のある手、手首、又は腕の疲労なし 出力リレーが作動すると、常にLEDインジケータが点灯します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする