TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
誘導型センサ Turck ブロック形 フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47612697
品番
BIM-IKT-AD4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:NO●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 65 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:14.6mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:100 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y