TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
誘導型センサ Turck ブロック形 フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47612706
品番
BIM-IKT-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:14.6mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●深さ:17mm