TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47612715
品番
BIM-KST-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y