CELDUC
CELDUCの 電子部品(オンボード)
CELDUCの 能動部品
CELDUCの ディスクリート
誘導型近接センサ Celduc,
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
応用例:磁気近接センサ●形状:角型●長さ:88mm●幅:12mm●高さ:38mm●寸法:88 x 38 x 12 mm●PLシリーズ磁気近接センサ. 1NOロジウムコンタクトを備えたCelduc PLシリーズ磁気近接センサです。 このフランジ取り付けセンサは、一般用途と産業用途のどちらにも適しています。 また、製造部門におけるオートメーション用途でも幅広く使用されています。
注文コード
47612776
品番
PLMA0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,834
販売価格(税別)
¥
8,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
応用例:磁気近接センサ●形状:角型●長さ:88mm●幅:12mm●高さ:38mm●寸法:88 x 38 x 12 mm●PLシリーズ磁気近接センサ. 1NOロジウムコンタクトを備えたCelduc PLシリーズ磁気近接センサです。 このフランジ取り付けセンサは、一般用途と産業用途のどちらにも適しています。 また、製造部門におけるオートメーション用途でも幅広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応