仕様最大スイッチング周波数:50 kHz 、 スタートアップ供給電流:480μA 、 最大供給電流:1 mA 、 ゼロパワー検出:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作供給電圧 Max:18.2 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 力率コントローラ(PFC)、ON Semiconductor. CRM、CCM、DCMモードで力率を補正可能な力率コントローラです。