力率コントローラ ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード47613056 品番FAN9672Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大スイッチング周波数:40 kHz 、 スタートアップ供給電流:80μA 、 最大ソース電流:50μA 、 最大シンク電流:-35 (Current) μA, -40 (Voltage) μA 、 最大供給電流:7 mA 、 ゼロパワー検出:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:32 、 寸法:9 x 7 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:9mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする