仕様最大スイッチング周波数:60 kHz 、 スタートアップ供給電流:20μA 、 最大ソース電流:800μA 、 最大シンク電流:20μA 、 最大供給電流:6 mA 、 ゼロパワー検出:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor