ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
力率コントローラ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47613178
品番
NCP1632DR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:130 kHz 、 スタートアップ供給電流:100μA 、 最大ソース電流:500mA 、 最大シンク電流:800mA 、 最大供給電流:7 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:10.4 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応