仕様スタートアップ供給電流:100μA 、 最大ソース電流:-4mA 、 最大シンク電流:4mA 、 最大供給電流:6 mA 、 ゼロパワー検出:あり 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:9.83 x 6.67 x 5.08mm 、 高さ:5.08mm 、 長さ:9.83mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 、 力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor