力率コントローラ ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47613248 品番NIS5132MN2TXG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大スイッチング周波数:1 MHz 、 最大シンク電流:-25μA 、 最大供給電流:3.6 A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:10 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作供給電圧 Min:-0.6 V 、 電子ヒューズ、ON Semiconductor. 内蔵電源装置 電源装置を熱的に保護 外部電流シャント不要 9 → 18 V入力電圧 内部充電ポンプ 抵抗器が電流の制限レベルを設定 ターンオンでコンデンサが出力のスルーレートを設定(NIS5132のみ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする