ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
力率コントローラ ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47613309
品番
FBA42060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:20 kHz 、 最大シンク電流:1mA 、 最大供給電流:2.65 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SPMAA 、 ピン数:26 、 寸法:39.5 x 23.5 x 4.8mm 、 高さ:4.8mm 、 長さ:39.5mm 、 動作供給電圧 Max:276 V rms 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:23.5mm 、 力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor