仕様スタートアップ供給電流:0.05mA 、 最大ソース電流:-5mA 、 最大シンク電流:4500μA 、 最大供給電流:0.09 mA 、 ゼロパワー検出:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.65mm 、 高さ:1.65mm 、 長さ:8.75mm 、 動作供給電圧 Max:22 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作供給電圧 Min:10.3 V 、 PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応