※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-700-NH-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ 47613686 ML-700-NH-14P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ 47613686

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数14P 注文コード47613686 品番ML-700-NH-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は極数など39種類から選べます 他の種類を見る

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
取付方式プリント基板 寸法A(mm)37.06 結線方式スクリューレス 極数14P 寸法B(mm)33.02 端子間ピッチ(mm)2.54 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)50 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm〜Φ0.65mm(AWG28〜AWG22)、撚線:0.08mm2〜0.32mm2(AWG28〜AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm)9〜10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC500 エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
ブレッドボードを使った実験データ採取システムに実装
製造業

非常にコンパクトで、ピン配置が0.1インチピッチなのでブレッドボードにピッタリの寸法である.配線接続は一本毎にワンタッチで非常に信頼性のある接続が得られる.お勧めである

対象商品:
08607015
2016-10-30
用途:
信号線の接続

LANケーブルのような細めの単線を信号線として流用するときにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする