※サイズ表
ダンドリビス
ダンドリビスの 内装商品
ダンドリビスの 店舗用装飾金物
ダンドリビスの サインナット・化粧ねじ
アートキャップアンティーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
47616687
品番
C-ARAFRX-30
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
約31.0
色
ブロンズ
形
額縁
高さ(mm)
約5
肉厚(mm)
約5.0
頭径(Φmm)
約31.0
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。