※サイズ表

C-ARANKX-12 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616705 C-ARANKX-12 アートキャップアンティーク ダンドリビス 47616705

アートキャップアンティーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 47616705 品番 C-ARANKX-12
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。 材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)約20 ブロンズ 肉球 高さ(mm)約5 肉厚(mm)約2.3 頭径(Φmm)約21
注意
月型・星型などの丸以外の形状をしたユニークなビスキャップです。屋内専用でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする