※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47616888
品番
SL-4000-ASH-3PGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
26.62
寸法B(mm)
12.42
結線方式
スクリューレス
極数
3P
寸法C(mm)
28.42
寸法D(mm)
38.42
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
仕様
出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。
材質
主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm
2
(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm
2
〜1.25mm
2
(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。