Nexperia ツェナーダイオード 15V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード47617116 品番BZX585-B15,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は動作温度・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード300mW、BZX585シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX585-B)、5%(BZX585-C)表面実装ケースSOD-523 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×0.65 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 テスト電流(mA)5 最大パワー消費(mW)300 標準電圧温度係数(mV/K)10.7 最大逆漏れ電流(nA)50 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)2 最大ツェナーインピーダンス(Ω)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする