nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 15V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47617134
品番
BZB784-C15,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.2
幅(mm)
1.35
寸法(mm)
2.2×1.35×1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンアノード
パッケージ
SC-70、SOT-232
1チップ当たりのエレメント数
2
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
350(全損失)、40W(せん頭逆損失)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5