nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 15V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47617168
品番
BZX84J-B15,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
この商品は
動作温度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
幅(mm)
1.35
寸法(mm)
1.8×1.35×0.8
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-90、SOD-323F
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
40W(せん頭逆サージ電力)、550(全許容損失)
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
±2
ツェナー電圧(V)
15