仕様ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)
長さ(mm)1.8
幅(mm)1.35
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-323
実装タイプ表面実装
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)300
最大逆漏れ電流(nA)50
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)45