nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 20V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
注文コード
47617929
品番
PDZ20B,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
ツェナータイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×1.05
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-76・SOD-323
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
400
順方向電流(mA)
200
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2