NZH24C,115 Nexperia ツェナーダイオード 24V nexperia 47618096

Nexperia ツェナーダイオード 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(75個) ツェナータイプ汎用 注文コード47618096 品番NZH24C,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はツェナータイプ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード500mW、NZHシリーズ、Nexperia 長さ(mm)2.7 寸法(mm)2.7×1.7×1.2 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル パッケージSOD-123F 実装タイプ表面実装 最大パワー消費(W)1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(nA)40 ツェナータイプ汎用 ツェナー電圧許容性(%)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする