BZX585-C3V9 Nexperia ツェナーダイオード 3.9V nexperia 47618857

Nexperia ツェナーダイオード 3.9V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード47618857 品番BZX585-C3V9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量11種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシングル 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)300 パッケージSOD-523 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)5 ピン数(ピン)2 テスト電流(mA)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)90 最大逆漏れ電流(μA)3 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×0.65 幅(mm)0.85 仕様ツェナーダイオード300mW、BZX585シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX585-B)、5%(BZX585-C)表面実装ケースSOD-523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする