nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 36V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47619268
品番
BZV85-C36,113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード1.3W、BZV85シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
4.8
寸法(mm)
4.8×2.6×2.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
200
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
1.3
テスト電流(mA)
8
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
50