nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 39V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47619408
品番
BZV85-C39,113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1.3
パッケージ
DO-41
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
6
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
60
最大逆漏れ電流(nA)
50
長さ(mm)
4.8
寸法(mm)
4.8×2.6×2.6
動作温度(℃)
-65
仕様
ツェナーダイオード1.3W、BZV85シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応