nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 39V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47619426
品番
BZV49-C39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1
パッケージ
SOT-89
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
ピン数(ピン)
3
テスト電流(mA)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
130
最大逆漏れ電流(nA)
50
長さ(mm)
4.6
寸法(mm)
4.6×2.6×1.6
仕様
ツェナーダイオード1W、BZV49シリーズ、Nexperia
幅(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応