nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47619627
品番
BZX884-B3V0,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.02
幅(mm)
0.62
寸法(mm)
1.02×0.62×0.47
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
パッケージ
SOD-882
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
250(全損失)、40W(せん頭逆損失)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2