nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47619654
品番
BZX384-B3V0,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-76・SOD-323
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2