BZX884-B4V7,315 Nexperia ツェナーダイオード 4.7V nexperia 47619855

Nexperia ツェナーダイオード 4.7V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様ツェナーダイオード250mW、BZX884シリーズ、Nexperia 注文コード47619855 品番BZX884-B4V7,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX884シリーズ、Nexperia 長さ(mm)1.02 寸法(mm)1.02×0.62×0.47 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル パッケージSOD-882 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)3 最大パワー消費(mW)250 標準電圧温度係数(mV/K)-1.2 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする